Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-749-G1/8-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     749-G1/8-B
EAN/GTIN:
     4045525370104
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Rohrverschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Die Abmessungen der Verschlussschrauben GN 749 entsprechen weitgehend DIN 908 und sind mit dem Außendurchmesser d2 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen nach DIN 3852 abgestimmt. Abweichend von der DIN-Ausführung haben sie jedoch eine elastische Dichtung (Gummi). Diese ist in einem radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist der Dichtring nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Die Angaben über den zulässigen Betriebsdruck sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender geprüft werden.
Weitere Informationen:
Zollgewinde d11:
G 1/8
Form:
B - Dichtung Gummi FPM (Viton^®^)
Werkstoff:
ST - Stahl
Bohrungsdurchmesser:
14
d3:
11.9
l1:
8
l2:
4
s:
5
max. zulässiger Betriebsdruck in bar:
400
empfohlenes Anzugsmoment in Nm:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.007 kg
Weitere Suchbegriffe: din 908 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 0,98*
Ähnlich
Otto Ganter
746-G1/4
ab € 0,66*
Ähnlich
Otto Ganter
745-G1/8-1
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.