Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssiebe, Edelstahl (GN 7405-NI-G3/8-A-100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-7405-NI-G3/8-A-100
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7405-NI-G3/8-A-100
EAN/GTIN:
     4045525365612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungselement
Belüftungselemente
Durchflussanzeiger
Entlüftungselement

Leitungssiebe GN 7405 eignen sich zum direkten Einbau in Rohrleitungssysteme als vor- oder nachgeschaltene Schutzeinrichtung. Mögliche, im flüssigen oder gasförmigen Medium mitgeführte Partikel können entsprechend der Maschenweite am Weiterkommen gehindert werden. Aggregate oder Gehäuseinnenräume werden so vor Fremdkörpern geschützt, die auf Grund ihrer Größe die Funktion oder die Lebensdauer beeinträchtigen können.

Das Gehäuse ist über eine Überwurfmutter trennbar verschraubt, so dass die Montage / Demontage erleichtert wird und bei Bedarf das Sieb auch ausgetauscht werden kann.

Siebeinsätze für den Ersatz- oder Wartungsfall sind unter der Norm GN 7403.1 erhältlich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d:
G 3/8
Maschenweite:
100
Form:
A - Gehäuse mit Innengewinde, beidseitig
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.126 kg
Weitere Suchbegriffe: Entlüftungselemente, Leitungssieb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7403.1-NI-14-100
€ 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.