Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmrastbolzen mit Sicherheits-Wegbegrenzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-7336.8-53-M16X1,5-6
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7336.8-53-M16X1,5-6
EAN/GTIN:
     4045525587236
Suchbegriffe:
Klemmrastbolzen
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m16
Klemmrastbolzen GN 7336.8 werden eingesetzt, um Verstellelemente gleichzeitig zu positionieren, zu sichern und zu klemmen. Darüber hinaus ist sichergestellt, dass der Raststift nicht durch Drehen des Rändelgriffes aus der Rastbohrung gedreht werden kann, sondern nur durch bewusstes Ziehen am Griff (Sicherheitsfunktion).
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
53
Aufnahmegewinde d2:
M 16 x 1,5
Bolzendurchmesser d3:
6
Werkstoff:
KT - Kunststoff
d4:
11
d5:
24
l1:
66
l2:
9
l3:
34
l4 min.:
23
l5:
26
sw:
19
Federdruck in N ≈ Anfang:
14
Ende:
26
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen ganter, rastbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
609.5-6-7-2
ab € 0,22*
Ähnlich
Otto Ganter
7336-34-M6-ST
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.