Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngriffe mit Rastbolzen (GN 7336.7-53-M16X1,5-8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-7336.7-53-M16X1,5-8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7336.7-53-M16X1,5-8
EAN/GTIN:
     4045525581654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
Spanngriff mit Rastbolzen
Sterngriff

Spanngriffe mit Rastbolzen GN 7336.7 werden eingesetzt, um Verstellelemente gleichzeitig zu positionieren, zu sichern und zu klemmen.

Durch axiales Bewegen des Griffes (Ziehen) wird der Raststift gegen die Federkraft aus der Rastposition gezogen, gleichzeitig bleibt der Sterngriff über einen Sechskant formschlüssig mit der Spannschraube verbunden, sodass damit auch geklemmt oder gelöst werden kann.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
53
Aufnahmegewinde d2:
M 16 x 1,5
Bolzendurchmesser d3:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.093 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7336-34-M6-ST
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.