Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen mit Griffschale, mit Stahl-Riegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-731.2-SU-2-28-2-SG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     731.2-SU-2-28-2-SG
EAN/GTIN:
     4045525110175
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
ganter drehgrifftürverriegelung
drehgrifftürverriegelung schlüßel
Verriegelungen mit Griffschale GN 731.2 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, ein Bedienelement erfordert und dieses nicht vorstehen soll. Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Türrahmen bewegt. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A1 bzw. A2 von 11 bis 35 mm abdecken. Die Riegellänge ist ebenso wählbar. Die Verriegelungen werden je nach Form mit 2 Steckschlüsseln aus Kunststoff bzw. 2 Schlüsseln aus Messing geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Bei den Formen mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Bei den Formen mit unterschiedlicher Schließung gibt es 400 (Form SU) bzw. 160 (Form SM) verschiedene Schlossvarianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind. Die Angaben zur Belastbarkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Die Verriegelungen mit Griffschale GN 731.2 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Weitere Informationen:
Riegelkröpfung z:
2
Riegelänge l:
28
Farbe:
SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Form:
SU - mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)
Kennziffer:
2 - Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben
Werkstoff:
PA - Kunststoff
A1:
21
A2:
25
F1 in N:
3600
F2 in N:
1500
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
731.5-DK-0-20-1-SG
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.