Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe mit Verstellspindel, Aluminium / Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-727-27-B-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     727-27-B-SR
EAN/GTIN:
     4045525363755
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
ganter drehknopf alu
Drehknöpfe mit Verstellspindel GN 727 ermöglichen eine präzise Verstellung bzw. Positionierung, z.B. eines Festanschlages. Das Spindelgewinde ist spielfrei. Die Skalen sind absolut abriebfest, das Laserverfahren erzeugt einen gut lesbaren Kontrast der Ziffern und Zeichen. Der hellgraue Deckel verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestelle "Bestellschema Skalierungen" zu verwenden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
27
Form:
B - Befestigungsbohrung senkrecht zur Spindelachse
Kennzeichen:
SR - m. Skala 0,1...0,9 50 Teilstriche steigend bei Rechtsdrehung
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
M 6
d3:
M 12 x 1
d4:
6.4
d5:
18
d6:
4.3
d7:
38
d8 Zentrier- ansatz:
19
d9:
12.5
b1:
10
b2:
20
h:
4.3
k1:
28
k2:
22
l1:
54
l2:
19.5
l3:
37.5
l4:
0.5
l5:
1
sw:
22
w Stellweg:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.103 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf alu
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
726.1-22-B5-A-1
ab € 4,15*
Ähnlich
Otto Ganter
726-22-B5-N-1
ab € 3,67*
Ähnlich
Otto Ganter
726.2-22-B5-A-1
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.