Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert (GN 726.1-22-B5-B-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-726.1-22-B5-B-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     726.1-22-B5-B-1
EAN/GTIN:
     4045525362802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf

Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.1 deckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes "Einstellen" der Ausführung mit Skala oder Pfeil.

Skala bzw. Markierungspfeil sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die "alufarbenen" Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden.

Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
22
Bohrung d2 (Kennz.1):
B 5
Form:
B - neutral, ohne Markierung oder Skala
Kennziffer:
1 - mit Druckschraube
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.026 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehgriff, Drehgriffe, Skala, Skalenring, Skalenringe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,97*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
727-27-A-SR
€ 63,24*
Ähnlich
Otto Ganter
726-22-B5-N-1
€ 5,79*
Ähnlich
Otto Ganter
726.2-22-B5-A-1
€ 8,21*
Ähnlich
Otto Ganter
436.1-24-B5-A-MT
€ 15,66*
Ähnlich
Otto Ganter
626-27-B6-N
€ 4,33*
Ähnlich
Otto Ganter
526-32-B6-DSW
€ 6,35*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
€ 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.