Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe, Aluminium, naturfarben eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-723.4-34-B8-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     723.4-34-B8-S
EAN/GTIN:
     4045525544376
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
ganter drehknopf alu
Drehknöpfe GN 723.4 können mit Bezugsflanschen GN 723.3 kombiniert werden, die folgende Vorteile haben: - sie sind mit Referenzmarkierung für die Drehknopfskala versehen - sie bilden eine zusätzliche Lagerung für die Verstellwelle - in der Ausführung mit Reibring wird der Drehknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen, z. B. durch Vibration, gesichert. Skala bzw. Markierungspfeil der Drehknöpfe sind abriebfest und gut lesbar. Neben der Standard-Skala (Form S) können sie mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „{Qv:7de78a5a-85e9-40d6-bb10-4e2b1b8b2541} Skalierungen“ zu verwenden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
34
Bohrung d2:
B 8
Form:
S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3:
41
d4:
29.5
d5:
M 5
l1:
29.5
l2:
9.5
l3:
13.5
l4:
13
t1 mín.:
26.5
t2:
9.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.066 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf alu
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
723.3-33,5-B6-A
ab € 6,24*
Ähnlich
Otto Ganter
726.2-22-B5-A-1
ab € 5,37*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.