Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezugsflansche für GN 723.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-723.3-50-B10-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     723.3-50-B10-A
EAN/GTIN:
     4045525361812
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf ganter
Bezugsflansche GN 723.3 werden in Verbindung mit Drehknöpfen GN 723.4 eingesetzt mit folgenden Vorteilen: - sie sind mit einer Referenzmarkierung für die Drehknopfskala versehen - sie bilden eine zusätzliche Lagerung für die Verstellwelle - sie können mit Anschlagstiften zur Drehwinkelbegrenzung versehen werden - in der Ausführung mit Reibring wird der Drehknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen, z. B. durch Vibration, gesichert.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
50
Bohrung d2:
B 10
Form:
A - mit Reibring
Werkstoff:
AL - Aluminium
d0 Drehknopf Ø GN 723.4:
42
d3:
37.3
d4:
4.5
K:
24
l1:
16.2
l2:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.055 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
723.4-27-B6-N
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.