Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federriegel, Stahl, zum Anschweißen (GN 722.1-10-20-A-ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-722.1-10-20-A-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     722.1-10-20-A-ST
EAN/GTIN:
     4045525672772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federriegel
Rastriegel
rastriegel ganter
rastriegel

Bei Federriegeln GN 722.1 wird der Raststift über die Kurve der Führung durch eine 180°-Drehung des Riegels eingezogen. Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Die Ausführung ST ist für Anwendungen im Stahlbau konzipiert.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch nach dem Schweißen, dem Aufbringen einer Korrosionsschutzschicht oder bei Verschmutzung gewährleistet ist.

Zur Befestigung mittels Schweißen empfiehlt sich besonders die Form AU in unmontiertem Zustand, um unerwünschte Gefügeveränderungen durch Erwärmung an Feder und Bolzen zu vermeiden. Die Montage des Rastbolzens erfolgt in diesem Fall erst nach der Oberflächenbehandlung der verschweißten Führung.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl-Feinguss
Bolzendurchmesser d1:
10
Vierkant s (Form A / AU):
20
Form:
A - Vierkant, Riegel vernietet, nicht demontierbar
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.144 kg
Weitere Suchbegriffe: anschweisen, anschweißen, anschweissen, schweisbar, schweißbar, schweissbar, Sperrriegel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,95*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
722.1-8-20-A-A4
€ 18,83*
Ähnlich
Otto Ganter
722.2-8-20-A-ZB
€ 10,07*
Ähnlich
Otto Ganter
722.3-8-20-L-ZB
€ 10,75*
Ähnlich
Otto Ganter
618-5-A
€ 6,23*
Ähnlich
Otto Ganter
612.3-6-16-A
€ 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.