Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Messsysteme für Längen- und Winkelmessungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-7110-1-E-1,2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7110-1-E-1,2
EAN/GTIN:
     4045525758599
Magnetische Messsysteme GN 7110 bilden zusammen mit Magnetbändern GN 7110.2 ein vollständiges System zur Längen- und Winkelmessung. Sie eignen sich für Anwendungen, die ein häufiges Verstellen erfordern, wie z. B. Zuschnitts- und Ablängvorrichtungen.
Weitere Informationen:
Kabellänge l6 (in Meter):
1.2
Kennziffer:
1 - Schutzart IP 54
Kennzeichen:
E - ohne Funk-Datenübertragung
Werkstoff:
PA - Kunststoff
l1:
72
l2:
12
l3:
28
l4:
21
l5:
7
h1:
37
h2:
20.5
h3:
16.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.212 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,58*
€ 291,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7110.2-10-0,5
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.