Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelelemente (GN 709.7-13-16-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-709.7-13-16-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     709.7-13-16-B
EAN/GTIN:
     4045525887176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelelement

Pendelelemente GN 709.7 werden u. a. im Vorrichtungsbau, beispielsweise zum Spannen von Werkstücken, als bewegliche Auflage oder als Anschlag verwendet. Die schwenkbare Kugel gleicht nicht parallele Anlageflächen bis zu 10° aus. Gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.

Der O-Ring hält die Kugel in Position und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Schmutz, wodurch eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende Beweglichkeit gegeben ist.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
13
Länge l1:
16
Form:
B - Kugel Stahl, Druckfläche plan
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendelauflage, Pendelauflagen, Pendelelemente, Positionierelement, Positionierelemente
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
709.6-M6-12-B
€ 37,01*
Ähnlich
Otto Ganter
709.8-M12-25-B
€ 32,34*
Ähnlich
Otto Ganter
709.3-13-M8-B
€ 27,49*
Ähnlich
Otto Ganter
709.1-13-M6-B
€ 25,60*
Ähnlich
Otto Ganter
709.2-12-B
€ 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.