Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-709.6-M6-25-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     709.6-M6-25-B
EAN/GTIN:
     4045525886780
Suchbegriffe:
Pendelelement
pendelelement m6x25
Pendelelemente GN 709.6 werden u. a. im Vorrichtungsbau, beispielsweise zum Spannen von Werkstücken, als bewegliche Auflage oder als Anschlag verwendet. Die schwenkbare Kugel gleicht nicht parallele Anlageflächen bis zu 10° aus. Gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert. Der O-Ring hält die Kugel in Position und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Schmutz wodurch eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende Beweglichkeit gegeben ist.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 6
Länge l1:
25
Form:
B - Kugel Stahl, Druckfläche plan
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
6
d3 Kugel-Ø:
7
l2:
9.5
sw:
10
e:
11.5
Statische Belastbarkeit max. in kN Form B:
12
Form R:
6
Form K:
2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
709.7-10-12-B
ab € 22,66*
Ähnlich
Otto Ganter
709.8-M12-25-B
ab € 23,28*
Ähnlich
Otto Ganter
709.3-13-M8-B
ab € 20,46*
Ähnlich
Otto Ganter
709.1-13-M6-B
ab € 19,03*
Ähnlich
Otto Ganter
709.2-12-B
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.