| |
|
| Artikel-Nr.: C1515-7017-8-M12-B-NI Herst.-Nr.: 7017-8-M12-B-NI EAN/GTIN: 4045525364042 |
| | |
|
| | |
| Edelstahl-Rastbolzen GN 7017 werden durch einen Hebel betätigt und zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Die Unempfindlichkeit gegenüber Fluchtungs- und Positionsfehler der Rastbohrungen machen diese Rastbolzen universell einsetzbar. Die Form C / CK mit Rastsperre wird dann genutzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Bei der Montage sollten die in der Tabelle angegeben max. Anzugsmomente beim Anziehen der Kontermutter nicht überschritten werden. Weitere Informationen: | | Bolzendurchmesser d1: | 8 | Aufnahmegewinde d2: | M 12 | Form: | B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter | Werkstoff: | NI - Edelstahl | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.047 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rastbolzen mit Arretierung, Rastbolzen mit Rastsperre, Rastbolzen mit Raststperre |
| | |
| |