Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rastbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-7017-5-M8-BK-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7017-5-M8-BK-NI
EAN/GTIN:
     4045525365490
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m8 5mm
arretierbolzen m8
Edelstahl-Rastbolzen GN 7017 werden durch einen Hebel betätigt und zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Die Unempfindlichkeit gegenüber Fluchtungs- und Positionsfehler der Rastbohrungen machen diese Rastbolzen universell einsetzbar. Die Form C / CK mit Rastsperre wird dann genutzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Bei der Montage sollten die in der Tabelle angegeben max. Anzugsmomente beim Anziehen der Kontermutter nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
5
Aufnahmegewinde d2:
M 8
Form:
BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d3:
3
e:
9.2
l1:
42
l2 min.:
12
l3:
27
l4:
3.1
l5 min.:
19.5
sw:
8
max. Anzugs- moment in Nm:
4.5
Feder- druck in N≈ Anfang:
3.5
Ende:
13.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen ganter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.