Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-646.4-270
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     646.4-270
EAN/GTIN:
     4045525999534
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Die Seitenführung GN 646.4 hält das Fördergut im Bereich der Rollenschienen. Sie können auf bereits montierte Rollschienen aufgeklipst werden. Die Seitenführungen sind nicht anwendbar für Kugelschienen (Kugelleisten).
Weitere Informationen:
Länge:
270
Werkstoff:
PA - Kunststoff
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.034 kg
Weitere Suchbegriffe: palettenrollschienen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
646.1-270-15-PA
ab € 7,79*
Ähnlich
Otto Ganter
646.3-270-A
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.