Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheiben, Edelstahl (GN 6341-NI-6-20-A-MT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6341-NI-6-20-A-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6341-NI-6-20-A-MT
EAN/GTIN:
     4045525602489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Edelstahl-Unterlegscheiben GN 6341 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn Scheiben DIN 125, DIN 9021 und DIN 6340 vielfach den Anforderungen nicht genügen.

Speziell in der Ausführung für Senkschraube (Form B) lassen sich stabile Schraubverbindungen bei niedriger Bauhöhe realisieren.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Innendurchmesser d1:
6
Außendurchmesser d2:
20
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
Form:
A - mit zylindrischer Bohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 6340, DIN 6340 Scheibe, DIN 6340 Unterlegscheibe, Scheibe DIN 6340, Unterlegscheibe DIN 6340, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, din 6340 edelstahl, Ausgleichs-Elemente, Ausgleichsscheibe, Ausgleichsscheiben, Scheibe, Scheiben, Unterlegescheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheibe Inox, Unterlegscheiben, Vorlegescheibe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6342-NI-20-6
€ 11,87*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C-NI
€ 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
6341-ST-4-10-A-BT
€ 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
€ 1,07*
Ähnlich
Otto Ganter
185-18-NI
€ 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.