Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-633-40-M5-16-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     633-40-M5-16-DRT
EAN/GTIN:
     4045525642768
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
flügelschraube ohne norm m5
flügelschraube ohne norm
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 5
Gewindelänge l:
16
Farbe der Abdeckkappe:
DRT - rot, RAL 3000, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
13.5
b:
6
h1:
20
h2:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
634-40-M5-E-DSG
ab € 0,79*
Ähnlich
Otto Ganter
531.1-32-M6-10
ab € 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
531-20-M4-6-NI
ab € 1,85*
Ähnlich
Otto Ganter
639-32-M4-10
ab € 0,80*
Ähnlich
Otto Ganter
633.1-40-M5-16-DSG
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.