Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6319-12-G
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6319-12-G
EAN/GTIN:
     4045525324152
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Kugelscheiben und Kegelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen. Die Kegelpfannen der Form G mit vergrößertem Außendurchmesser werden vorwiegend bei Langlöchern verwendet. Bei Verwendung von Sechskantmuttern DIN 6330 Form B entfällt die Kugelscheibe.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser Form D / Form G d11:
12
Form:
G - Kegelpfanne mit d~4~ > d~2~
d4:
30
d5:
18.5
d6 Schraube:
M 10
h4:
5
h6 ≈:
7.3
max. übertragbare statische Schraubenkraft in kN:
26
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6339-6,3-17-3-BT
ab € 1,56*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,50*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-ST
ab € 5,74*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C-NI
ab € 0,46*
Ähnlich
Otto Ganter
6340-6,4
ab € 0,23*
Ähnlich
Otto Ganter
6330-M8-B
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.