Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rastbolzen mit Rastsperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-617.1-10-AKN-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     617.1-10-AKN-NI
EAN/GTIN:
     4045525558502
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
arretierbolzen 10mm
Rastbolzen GN 617.1 mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Rastift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bolzendurchmesser d1:
10
Form:
AKN - mit Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
d2:
M 20 x 1,5
d3:
31
e:
25.4
l1 ≈:
91
l2:
10
l3:
33
l4:
10
l5 min.:
30
sw:
22
Federdruck in ≈ Anfang:
17
Ende:
40
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.230 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-AN-NI
ab € 8,38*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-B-NI
ab € 2,41*
Ähnlich
Otto Ganter
612-4-M10-A-NI
ab € 7,77*
Ähnlich
Otto Ganter
617.1-5-A
ab € 4,83*
Ähnlich
Otto Ganter
617.2-5-B-NI
ab € 6,12*
Ähnlich
Otto Ganter
607.1-6-A-ST
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.