Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rastbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-617-10-AN-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     617-10-AN-NI
EAN/GTIN:
     4045525558403
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
arretierbolzen 10mm
Die Rastbolzen GN 617 sind konstruktiv so ausgelegt, dass sie in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen können. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bolzendurchmesser d1:
10
Form:
AN - ohne Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
d2:
M 20 x 1,5
d3:
31
e:
25.4
l1 ≈:
80
l2:
10
l3:
33
l4:
10
l5 min.:
30
sw:
22
Federdruck in N ≈ Anfang:
17
Ende:
40
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.175 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
609.5-6-7-2
ab € 0,22*
Ähnlich
Otto Ganter
613-5-AN-NI
ab € 8,00*
Ähnlich
Otto Ganter
617.1-5-AN-NI
ab € 11,98*
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B-NI-RT
ab € 6,16*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-B-NI
ab € 2,42*
Ähnlich
Otto Ganter
413-5-M10-A-NI
ab € 5,78*
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-A-NI
ab € 6,25*
Ähnlich
Otto Ganter
617.2-5-B-NI
ab € 6,13*
Ähnlich
Otto Ganter
617-5-A
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.