Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitendruckstücke, Zink-Druckguss (GN 614.1-6-RKU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-614.1-6-RKU
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     614.1-6-RKU
EAN/GTIN:
     4045525862821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckstückhalter
Federndes Druckstück
Seitendruckstück

Seitendruckstücke GN 614.1 werden zur Arretierung, sowie als An- oder Abdrückelemente verwendet. Die einfache Befestigung mittels einer bzw. zwei Senkschrauben macht den Einsatz auch möglich, wo eine Aufnahmebohrung mit dem Toleranzfeld H7 für das Druckstück von der Größe und der Herstellbarkeit her nicht möglich wäre

Seitendruckstücke GN 614.1 bestehen aus einem Druckstückhalter und einem federnden Edelstahl-Druckstück GN 614 der Form KU.

Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser d1:
6
Form:
RKU - Befestigung rechts, mit Druckstück
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: druckstücke ganter, druckstücke, Druckstück, Druckstück Federnd, Drucktsücke, Federnde Druckstücke, Federnde Seitendruckstücke, Raststück, Raststücke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
614.1-6-L
€ 1,15*
Ähnlich
Otto Ganter
614-3-KU
€ 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
€ 2,79*
Ähnlich
Otto Ganter
715-3-10-SA
€ 3,86*
Ähnlich
Otto Ganter
716-8-ENI
€ 9,22*
Ähnlich
Otto Ganter
713-5-20-11,5-SB
€ 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.