Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastriegel mit Anschraubflansch (GN 612.2-10-16-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-612.2-10-16-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     612.2-10-16-B
EAN/GTIN:
     4045525311459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel ganter
rastriegel

Rastriegel GN 612.2 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.

Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
10
Außendurchmesser d2:
16
Form:
B - mit Kunststoffkappe
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.090 kg
Weitere Suchbegriffe: Federriegel, Sperrriegel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
416-6-38-S
ab € 3,68*
Ähnlich
Otto Ganter
722.3-8-20-L-ZB
ab € 7,38*
Ähnlich
Otto Ganter
417-4-A
ab € 2,53*
Ähnlich
Otto Ganter
417-4-B
ab € 3,12*
Ähnlich
Otto Ganter
612.9-6-10-16-SW
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.