Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federhülsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-610-3,4-15-H
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     610-3,4-15-H
EAN/GTIN:
     4045525309678
Suchbegriffe:
Maschinenfederhülse
Federhülsen GN 610 werden zum Rasten und Arretieren verwendet. Große Federwege bei gleichzeitig geringem Platzbedarf zeichnen sie besonders aus. Zur Aufnahme genügt eine einfache Bohrung. Die Vorspannung und Sicherung der Federhülsen muss durch das gegenüber liegende Raststück gewährleistet werden. Bei der Form HBN wird durch den Bund das Herausspringen der Federhülse nach vorne verhindert. Zur Aufnahme genügt eine einfache Stufenbohrung. Die Sicherung erfolgt dabei von der Rückseite, z.B. durch eine Platte oder einen Gewindestift.
Weitere Informationen:
Form:
H - Halbkugel, Stahl
Außendurchmesser d1:
3.4
Gesamtlänge l0:
15
Werkstoff:
ST - Stahl
h:
7.3
l1:
12
l2:
8.2
F1 Federdruck in N ≈:
5.9
F2 Federdruck in N ≈:
13.3
RoHS:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
614-3-KU
ab € 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
614.3-2-NI
ab € 2,05*
Ähnlich
Otto Ganter
614.2-2,5
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
614.4-4-KU
ab € 1,40*
Ähnlich
Otto Ganter
614.5-4-KU
ab € 0,47*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.