Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Distanzringe, für Rastbolzen / Rastriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-609.5-16-17-6
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     609.5-16-17-6
EAN/GTIN:
     4045525450097
Suchbegriffe:
Distanzring
Rastbolzen-Distanzring
Rastbolzendistanzring
distanzring d1=16
Durch Edelstahl-Distanzringe GN 609.5 kann die Gewindelänge von Rastbolzen und Rastriegeln an die Einschraublänge (Wandstärke) des jeweiligen Anwendungsfalles angepasst werden.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d1:
16
Außendurchmesser d2:
17
Länge l:
6
Werkstoff:
NI - Edelstahl
für Rastbolzen:
M 16
GN 514 GN 816 GN 816.1:
x
GN 717:
x
GN 817 GN 817.2 GN 817.6:
x
GN 817.4 GN 817.8:
x
GN 822 GN 822.1 GN 822.6 GN 822.7:
x
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Weitere Suchbegriffe: distanzring
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.