Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen zum Anschweißen, mit Rastsperre (GN 607.5-8-18-ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-607.5-8-18-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     607.5-8-18-ST
EAN/GTIN:
     4045525579767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen

Rastbolzen mit Rastsperre GN 607.5 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90° gedreht.

Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Diese Rastbolzen sind für die Befestigung durch Schweißen vorgesehen, z.B. bei Verwendung an Vierkantrohren aus Stahl.

Der Ansatz d2 dient der Positionierung.

Der Kunststoffknopf mit dem eingespritzten Raststift wird erst nach dem Schweißvorgang aufgeschlagen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Bolzendurchmesser d1:
8
Länge l1:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.060 kg
Weitere Suchbegriffe: anschweisen, anschweißen, anschweissen, Rastbolzen mit Rastsperre, Rastbolzen zum Anschweißen, schweisbar, schweißbar, schweissbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
722.1-8-20-A-ST
€ 8,95*
Ähnlich
Otto Ganter
607.3-6-8,5-ST
€ 13,64*
Ähnlich
Otto Ganter
607.4-6-6-ST
€ 9,99*
Ähnlich
Otto Ganter
607.1-6-A-ST
€ 10,19*
Ähnlich
Otto Ganter
612.3-6-16-A
€ 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.