Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf (GN 607-8-A-ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-607-8-A-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     607-8-A-ST
EAN/GTIN:
     4045525308640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen

Rastbolzen GN 607 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus.

Die extrem niedrigen Kontermuttern GN 909 erweitern die Anbaumöglichkeiten.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Bolzendurchmesser d1:
8
Form:
A - ohne Kontermutter
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.061 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
822.6-4-M8-B
€ 3,85*
Ähnlich
Otto Ganter
607.2-6-8,5-ST
€ 12,18*
Ähnlich
Otto Ganter
607.4-6-6-ST
€ 10,05*
Ähnlich
Otto Ganter
607-6-A-NI
€ 11,11*
Ähnlich
Otto Ganter
607.1-6-A-ST
€ 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.