Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfülldeckel, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-548.1-G3/8-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     548.1-G3/8-A
EAN/GTIN:
     4045525288089
Suchbegriffe:
Einfülldeckel
Bei Einfülldeckeln GN 548.1 sind ab Gewinde G½ die Dichtungen in einem radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109).
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
G 3/8
Form:
A - ohne Ölmessstab
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d2:
25
l1:
9
l2:
21
l3:
192
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
548.2-G1
ab € 2,13*
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 0,98*
Ähnlich
Otto Ganter
748-30-20-A-1
ab € 1,58*
Ähnlich
Otto Ganter
747-G1/8-A-1
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.