Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellgriffe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5338-40-B6-Z
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5338-40-B6-Z
EAN/GTIN:
     4045525282865
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf ganter
drehknopf
Einstellgriffe GN 5338 genügen höchsten Ansprüchen: die bei Duroplastprodukten übliche Trennaht ist nicht sichtbar. Das Zeigerelement ist auf die Griffnabe aufgeschoben und gegen Verdrehen gesichert. Zwei Stiftschrauben mit Ringschneide gewährleisten eine einwandfreie Befestigung auf der Welle.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1 (Form Z):
40
Bohrung d2:
B 6
Form:
Z - mit Zeiger
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d3:
14
d5:
25
d6:
M 4
e:
6
h2:
27
h5:
14
l2:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.037 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.