Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-531-20-M4-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     531-20-M4-10
EAN/GTIN:
     4045525278189
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
flügelschraube ohne norm m4
flügelschraube ohne norm
Flügelschrauben, Kunststoff
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
20
Gewinde d2:
M 4
Gewindelänge l:
10
Werkstoff:
PA - Kunststoff
b:
9.5
h:
11
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
532-20-M4-E
ab € 0,56*
Ähnlich
Otto Ganter
531.1-32-M6-10
ab € 0,73*
Ähnlich
Otto Ganter
531-20-M4-6-NI
ab € 1,86*
Ähnlich
Otto Ganter
639-32-M4-10
ab € 0,80*
Ähnlich
Otto Ganter
633-40-M5-16-DSG
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.