Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnete, Scheibenform, mit Griffstück, mit Kunststoffgehäuse (GN 53.3-ND-17-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-53.3-ND-17-A-RT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     53.3-ND-17-A-RT
EAN/GTIN:
     4045525761407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haftmagnet

Haftmagnete GN 53.3 bilden in Kombination mit dem ergonomischen Griffstück aus Kunststoff ein System, welches zum Halten von Vorlagen, Schablonen, Zeichnungen etc. im technischen Umfeld verwendet wird.

Der eingesetzte Neodym-Magnet hält den benötigten Auflagedurchmesser klein und zeichnet sich dabei gleichzeitig durch eine hohe Haftkraft aus.

Die Form B mit Öse bietet zudem die Möglichkeit, den Magnet mit einem Halteseil vor Verlust zu sichern.

Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
ND - NdFeB
d1:
17
Form:
A - ohne Öse
Farbe:
RT - rot, RAL 3031
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.007 kg
Weitere Suchbegriffe: Haftmagnete, Magnet, Magnete
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
51.7-ND-22-A
ab € 6,62*
Ähnlich
Otto Ganter
53.2-ND-55-WS
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
53.1-ND-10-WS
ab € 0,50*
Ähnlich
Otto Ganter
53.4-ND-ST-12-A
ab € 1,31*
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,36*
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-C-BL
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.