Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube (GN 528.2-PA-150-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-528.2-PA-150-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     528.2-PA-150-SW
EAN/GTIN:
     4045525707764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Kunststoffschrauben ohne DIN
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Länge l1:
150
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.060 kg
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, bügelgriffe kunststoff, senkkopfschraube ohne norm, bügelgriff ganter, Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
728-120-A-SW
ab € 4,38*
Ähnlich
Otto Ganter
728.5-120-A
ab € 13,49*
Ähnlich
Otto Ganter
528-PA-94-6,5-SW
ab € 1,57*
Ähnlich
Otto Ganter
528.1-PA-94-M6-SW
ab € 2,80*
Ähnlich
Otto Ganter
528.3-PA-94-SW
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.