Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griffe, Edelstahl, Hygienic Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5064-63-M6-MT-H
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5064-63-M6-MT-H
EAN/GTIN:
     4045525859906
T-Griffe GN 5064 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführung mit Oberfläche PL ist mit den Richtlinien der EHEDG konform. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung. Mit T-Griffen lassen sich Bauteile heben, bewegen und schalten oder mittels Gewinde spannen. Durch die ergonomische Griffform können dabei große Bedienkräfte erzielt werden. Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die T-Griffe darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
63
Gewinde d2:
M 6
Oberfläche:
MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring):
H - H-NBR
Werkstoff:
A4 - Edelstahl
b:
7
d3:
16
d4:
16.8
d5:
12
h1:
41
h2 ≈:
12
t min.:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.110 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 31 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
8341-40-M4-MT-H
ab € 10,38*
Ähnlich
Otto Ganter
563.2-55-B6-SW
ab € 5,31*
Ähnlich
Otto Ganter
5063-63-M6-MT
ab € 7,10*
Ähnlich
Otto Ganter
563-40-M5
ab € 2,17*
Ähnlich
Otto Ganter
563.1-40-M5-16
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.