Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Schlauchadapter (GN 480.7-D15-G1/8-10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-480.7-D15-G1/8-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     480.7-D15-G1/8-10
EAN/GTIN:
     4045525367296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium Klemmhalter
Klemmhalter
Klemmverbinder

Mit Edelstahl-Schlauchadaptern GN 480.7 werden z.B. Blasdüsen oder Kühlschmierdüsen und deren Zuleitungen zusammen mit Klemmhaltern befestigt und in Position gehalten.

Die Gewinde- und Tüllendurchmesser d2 / d3 sind auf die gängigsten Verschraubungs- und Schlauchdurchmesser abgestimmt. Schlauchleitungen werden mit geeigneten Klemmen an der Schlauchtülle befestigt und gegen Abrutschen gesichert.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
D 15
Zollgewinde d2:
G 1/8
Tüllendurchmesser d3:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.042 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.8-D10-M5
€ 8,84*
Ähnlich
Otto Ganter
473-B8-ELS
€ 11,81*
Ähnlich
Otto Ganter
474-B8-B8-MT
€ 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.