Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl (GN 480.1-D10-350-NI-OS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-480.1-D10-350-NI-OS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     480.1-D10-350-NI-OS
EAN/GTIN:
     4045525097131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionsrohr

Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind auf die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt.

Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
D 10
Länge l:
350
Form:
OS - ohne Skala
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.217 kg
Weitere Suchbegriffe: Halterohr, Haltestange, Rohr, Rohre, Stange, Stangen, Verbindungsrohr, Verbindungsrohre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.3-D8-30-90-NI
€ 5,01*
Ähnlich
Otto Ganter
991-D10-SW
€ 0,1029*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
€ 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.