Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Klemmhalter, Aluminium (GN 476-B12-B12-A-ELS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-476-B12-B12-A-ELS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     476-B12-B12-A-ELS
EAN/GTIN:
     4045525639058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Klemmhalter
T-Klemmverbinder

Die T-Klemmhalter GN 476 (Form W) dienen als Alternative zu Kreuz-Klemmhaltern GN 475, wenn hohe Winkelkräfte gefordert werden.

Die Klemmschrauben am Klenmmgewinde d4 sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 12
Bohrung d2:
B 12
Oberfläche:
ELS - eloxiert, schwarz
Form:
A - mit Bohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.028 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Klemmhalter, Klemmhalter, Klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
€ 13,09*
Ähnlich
Otto Ganter
511-M4-14
€ 4,49*
Ähnlich
Otto Ganter
476-B8-B8-A-MT
€ 7,30*
Ähnlich
Otto Ganter
475-B8-B8-ELS
€ 18,74*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
€ 12,99*
Ähnlich
Otto Ganter
191-B10-B10-2-SW
€ 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.