Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter, Aluminium (GN 475-B16-B12-ELS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-475-B16-B12-ELS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     475-B16-B12-ELS
EAN/GTIN:
     4045525798885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuz-Klemmhalter
Kreuz-Klemmverbinder
Kreuzklemmhalter
Kreuzklemmverbinder

Die verdrehbaren Kreuz-Klemmhalter GN 475 verbinden Stangen und Rohre innerhalb des Klemmhaltersystems unter einem beliebig einstellbaren Winkel. Bei gelöster Winkelverstellung bleiben die Klemmhalterhälften formschlüssig verbunden.

Die Klemmschrauben der Klemmgewinde d3 / d4 sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 16
Bohrung d2:
B 12
Oberfläche:
ELS - eloxiert, schwarz
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.111 kg
Weitere Suchbegriffe: Verdrehbarer Kreuz-Klemmhalter, Verdrehbarer Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Klemmhalter, Klemmhalter, Klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
490-8-8-A-MT
ab € 7,72*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,55*
Ähnlich
Otto Ganter
511-M4-14
ab € 3,14*
Ähnlich
Otto Ganter
474-B8-B8-MT
ab € 5,14*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.