Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel, Aluminium (GN 474.3-B16-K-MT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-474.3-B16-K-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     474.3-B16-K-MT
EAN/GTIN:
     4045525887701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Klemmhalter
Parallel-Klemmverbinder

Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel GN 474.3 werden verwendet, um Mess- oder Prüfaufbauten zu justieren.

Für die Grobeinstellung im Millimeterbereich werden zwei benachbarte Klemmstellen gelöst, so dass sich die Stange schnell verschieben lässt. Bei Verwendung von Haltestangen / Halterohren GN 480.1 in Form LS mit Längsskala bietet deren Skala eine Orientierung.

Zur Feinverstellung werden zwei diagonal gegenüberliegende Klemmstellen gelöst. Die relative Position der Haltestangen / Halterohre zueinander wird dann mittels Stellrad eingestellt. Der Verstellweg kann anhand der Rändelteilung in 0,1 mm-Schritten abgelesen werden. Aufgrund der eingebauten Feder erfolgt die Verstellung frei von Umkehrspiel.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 16
Form:
K - mit zwei Klemmhebeln und zwei Zylinderschrauben
Oberfläche:
MT - matt, gleitgeschliffen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.256 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Klemmhalter, Justierklemmhalter, Klemmhalter, Klemmhalter für Justierung, Klemmhebel, Klemmverbinder, Verstellklemmhalter, Verstellspindel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
€ 13,09*
Ähnlich
Otto Ganter
477-B8-MT
€ 5,37*
Ähnlich
Otto Ganter
511-M4-14
€ 4,44*
Ähnlich
Otto Ganter
474-B8-B8-MT
€ 7,39*
Ähnlich
Otto Ganter
487-B10-Q-M5-I-1-EL
€ 36,32*
Ähnlich
Otto Ganter
474.1-B8-B8-MT
€ 10,02*
Ähnlich
Otto Ganter
476-B8-B8-A-MT
€ 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.