Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-474.3-B12-S-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     474.3-B12-S-MT
EAN/GTIN:
     4045525887626
Suchbegriffe:
Parallel-Klemmhalter
Parallel-Klemmverbinder
parallel klemmhalter
Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel GN 474.3 werden verwendet, um Mess- oder Prüfaufbauten fein zu justieren. Über die Grobskalierung am Umfang des Stellrads lässt sich der Parallel-Klemmhalter in 0,1 mm-Schritten verstellen. Bei Verwendung von {Qv:2be663ce-81f5-48ca-b0ec-64bd87cd3ddd} in Form LS mit Längsskala bietet deren Skala eine Orientierung bei der Voreinstellung.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 12
Form:
S - mit vier Zylinderschrauben
Oberfläche:
MT - matt, gleitgeschliffen
Werkstoff:
AL - Aluminium
a Hub max.:
18
d2:
21
d3:
M 5
d4:
M 5
k:
16
l1 max.:
50
l2:
73
l3:
17
m:
39
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.154 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,51*
Ähnlich
Otto Ganter
477-B8-MT
ab € 3,44*
Ähnlich
Otto Ganter
474-B8-B8-MT
ab € 4,75*
Ähnlich
Otto Ganter
487-B10-Q-M5-I-1-EL
ab € 24,41*
Ähnlich
Otto Ganter
474.1-B8-B8-MT
ab € 6,56*
Ähnlich
Otto Ganter
476-B8-B8-A-MT
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.