Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Klemmhalter, Aluminium (GN 474.1-B10-B10-MT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-474.1-B10-B10-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     474.1-B10-B10-MT
EAN/GTIN:
     4045525096653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Klemmhalter
Parallel-Klemmverbinder

Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 10
Bohrung d2:
B 10
Oberfläche:
MT - matt, gleitgeschliffen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.023 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Klemmhalter, Klemmhalter, Klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
490-8-8-A-MT
€ 10,34*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
€ 13,10*
Ähnlich
Otto Ganter
511-M4-14
€ 4,48*
Ähnlich
Otto Ganter
174-B10-B10
€ 2,06*
Ähnlich
Otto Ganter
131-B10-B10-2-SW
€ 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.