Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Klemmhalter, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-474-B20-B20-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     474-B20-B20-MT
EAN/GTIN:
     4045525639881
Suchbegriffe:
Kreuz-Klemmhalter
Kreuz-Klemmverbinder
Kreuzklemmhalter
Kreuzklemmverbinder
Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 20
Bohrung d2:
B 20
Oberfläche:
MT - matt, gleitgeschliffen
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3 Klemm- gewinde:
M 6
k:
25
l1:
65
l2:
21.5
m:
22
s1 Vierkant:
16
s2 Vierkant V:
16
Klemmhebel für d3:
511-M6-25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.070 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
490-8-8-A-MT
ab € 7,32*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,55*
Ähnlich
Otto Ganter
511-M4-14
ab € 2,96*
Ähnlich
Otto Ganter
174-B10-B10
ab € 1,31*
Ähnlich
Otto Ganter
131-B10-B10-2-SW
ab € 9,32*
Ähnlich
Otto Ganter
475-B8-B8-ELS
ab € 13,12*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.