Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Klemmhalter, Aluminium (GN 474-B15-B10-ELS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-474-B15-B10-ELS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     474-B15-B10-ELS
EAN/GTIN:
     4045525639942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuz-Klemmhalter
Kreuz-Klemmverbinder
Kreuzklemmhalter
Kreuzklemmverbinder

Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 15
Bohrung d2:
B 10
Oberfläche:
ELS - eloxiert, schwarz
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.051 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Klemmhalter, Klemmhalter, Klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
490-8-8-A-MT
ab € 7,71*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,51*
Ähnlich
Otto Ganter
511-M4-14
ab € 3,14*
Ähnlich
Otto Ganter
174-B10-B10
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
131-B10-B10-2-SW
ab € 9,36*
Ähnlich
Otto Ganter
475-B8-B8-ELS
ab € 13,86*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.