Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Rohrklemmverbinder
>
Kreuzklemmhalter
>
Artikel
Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-474-B12-B12-ELS
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
474-B12-B12-ELS
EAN/GTIN:
4045525639935
Suchbegriffe:
Kreuz-Klemmhalter
Kreuz-Klemmverbinder
Kreuzklemmhalter
Kreuzklemmverbinder
Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 12
Bohrung d2:
B 12
Oberfläche:
ELS - eloxiert, schwarz
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3 Klemm- gewinde:
M 5
k:
16
l1:
48
l2:
17
m:
14
s1 Vierkant:
10
s2 Vierkant V:
10
Klemmhebel für d3:
511-M5-16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.024 kg
... >
3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen
>
Klemmhalter
>
GN 474 Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
ganter kreuzklemmhalter
,
kreuz klemmhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gelenk-Klemmverbinder
Otto Ganter
490-8-8-A-MT
ab € 7,33*
Ähnlich
Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,59*
Ähnlich
Klemmhebelsets, Zink-Druckguss / Edelstahl
Otto Ganter
511-M4-14
ab € 2,95*
Ähnlich
Kreuz-Klemmhalter, Kunststoff
Otto Ganter
174-B10-B10
ab € 1,31*
Ähnlich
Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
Otto Ganter
131-B10-B10-2-SW
ab € 9,28*
Ähnlich
Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Otto Ganter
475-B8-B8-ELS
ab € 13,13*
Ähnlich
Vierkant-Halterohre, Aluminium
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen