Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschrauben, Stahl, verzinkt, hohe Form (DIN 464-M3-6-ZB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-464-M3-6-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     464-M3-6-ZB
EAN/GTIN:
     4045525184305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BN 1452
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube

Rändelschrauben DIN 464 sind komplett aus einem Stück durch Drehen hergestellt. Das Gewinde der Schrauben erstreckt sich generell bis zum Bund und endet mit einem Auslauf ohne Freistich.

Sie sind universell einsetzbar und lassen sich ohne Werkzeug schnell anziehen und lösen.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 3
Gewindelänge l:
6
Oberfläche:
ZB - verzinkt, blau passiviert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: PN 82456, Rändelschraube DIN 464, Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464, DIN 464 hohe Rändelschraube, mit Verliersicherung GN 111.7, Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelschraube
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10
€ 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2
€ 1,15*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
€ 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
529-15-M3-6
€ 2,36*
Ähnlich
Otto Ganter
591-12-M4-10
€ 1,10*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6
€ 0,76*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4
€ 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.