Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-436-28-B8-N-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     436-28-B8-N-MT
EAN/GTIN:
     4045525700246
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
knopf edelstahl ganter
Drehknöpfe, Edelstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
28
Bohrung d2:
B 8
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
Form:
N - ohne Markierung
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d3:
M 4
h:
18
Länge l:
4
t min.:
11
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.078 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
726-22-B5-N-1
ab € 3,66*
Ähnlich
Otto Ganter
436.1-24-B5-A-MT
ab € 9,10*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
ab € 15,91*
Ähnlich
Otto Ganter
536-20-M5-MT
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.