Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknöpfe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-436-24-B5-M-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     436-24-B5-M-MT
EAN/GTIN:
     4045525700253
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
knopf edelstahl ganter
Drehknöpfe, Edelstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
24
Bohrung d2:
B 5
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
Form:
M - mit Markierung
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d3:
M 4
h:
16
Länge l:
4
t min.:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.053 kg
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
726-22-B5-N-1
ab € 3,66*
Ähnlich
Otto Ganter
436.1-24-B5-A-MT
ab € 9,12*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
ab € 15,86*
Ähnlich
Otto Ganter
536-20-M5-MT
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.