Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe zum Anschweißen (GN 426.3-ST-30-350-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-426.3-ST-30-350-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     426.3-ST-30-350-A
EAN/GTIN:
     4045525395220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Keilspanner

Bügelgriffe GN 426.3 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Griffdurchmesser d:
30
Länge l:
350
Form:
A - einfach gebogen, 90°
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.040 kg
Weitere Suchbegriffe: Rohrgriff, ganter rohrgriff, rohrgriff, anschweisen, anschweißen, anschweissen, Bügelgriff, Bügelgriff Aluminium, Bügelgriff Edelstahl, Bügelgriff Kunststoff, schweisbar, schweißbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425.3-8-64-NI
€ 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
425.3-8-64-ST
€ 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.