Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitendruckstücke (GN 415-ZD-22-A1-NR-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-415-ZD-22-A1-NR-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     415-ZD-22-A1-NR-1
EAN/GTIN:
     4045525580893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitendruckstück
seitendruckstück ganter
seitendruckstück

Seitendruckstücke GN 415 sind kompakt aufgebaut und bieten maximale Flexibilität beim Spannen und Halten von Bauteilen. Diverse Druckstückausführungen sowie zwei unterschiedliche Federkräfte stehen zur Auswahl.

Je nach Einbaulage bieten die Seitendruckstücke einen Niederzugeffekt, der innerhalb der Höhe h2 wirkt. Die Befestigung erfolgt über Bohrungen oder Langlöcher.

Die Seitendruckstücke werden montiert geliefert. Bei Bedarf kann die Einbaulage des Druckstückschiebers nachträglich gemäß Skizze beliebig um 4x90° gedreht werden. Bei der Montage der Ausführung KG sollte das im Kunststoffschieber geformte Gewinde wiederverwendet und das Anzugsdrehmoment begrenzt werden.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
b1:
22
Form:
A1 - Zylinder, liegend
Kennziffer:
1 - normaler Federdruck
Ausführung:
NR - Edelstahl, geriffelt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.011 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckstück, Druckstücke, Federnde Druckstücke, Federndes Druckstück, Raststück, Raststücke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
715.2-6
€ 14,92*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
€ 2,79*
Ähnlich
Otto Ganter
714-10-20
€ 6,61*
Ähnlich
Otto Ganter
715-3-10-SA
€ 3,84*
Ähnlich
Otto Ganter
716-8-ENI
€ 9,07*
Ähnlich
Otto Ganter
713-5-20-11,5-SB
€ 7,88*
Ähnlich
Otto Ganter
614.1-6-LKU
€ 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.