Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappverschlüsse, zwei Schließabstände A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-315.1-20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     315.1-20
EAN/GTIN:
     4045525591127
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf ganter
drehknopf
Schnappverschlüsse GN 315.1 sind dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelung durch einen radial angeordneten, federnd gelagerten Schieber erfolgt. Beim Schließen der Tür erfolgt die Verriegelung automatisch. Der abgeschrägte Schieber wird über eine entsprechend angeordnete Lasche zunächst zurückgedrückt und anschließend durch die Druck-feder in Verriegelungsposition gebracht. Die Entriegelung beim Öffnen der Tür erfolgt über den Druckknopf. Im Übrigen werden Schnappverschlüsse GN 315.1 eingesetzt, wenn zum Betätigen der Tür kein Bedienelement erforderlich oder dieses separat angeordnet ist.
Weitere Informationen:
Länge A:
20
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
b max.Türdicke:
12
Länge l:
28.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.056 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
ab € 213,72*
Ähnlich
Otto Ganter
932-90-S
ab € 7,76*
Ähnlich
Otto Ganter
315-A1
ab € 9,19*
Ähnlich
Otto Ganter
449-38-A-SW
ab € 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
120.1-31-SW
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.