Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laschen-Klemmverbinder, Aluminium (GN 274-B20-AV-2-BL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-274-B20-AV-2-BL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     274-B20-AV-2-BL
EAN/GTIN:
     4045525616950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laschen-Klemmhalter
Laschen-Klemmverbinder
Laschenklemmhalter
Laschenklemmverbinder

Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 274 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Laschen-Klemmverbinder GN 274 können mit Klemmverbindern GN 272, GN 276 und GN 278 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 20
Form:
AV - mit Außenverzahnung
Oberfläche:
BL - blank, matt gestrahlt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube ISO 4762
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.185 kg
Weitere Suchbegriffe: laschen klemmverbinder, Klemmvervinder, Rohrklemmverbinder, Rohr-Klemmverbinder, Rohrverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
284-B20-B20-S-2-SW
€ 27,21*
Ähnlich
Otto Ganter
271-25-SW
€ 11,58*
Ähnlich
Otto Ganter
272-40-OZ-SW
€ 12,87*
Ähnlich
Otto Ganter
273-B12-2-SW
€ 12,12*
Ähnlich
Otto Ganter
275-B12-2-SW
€ 12,03*
Ähnlich
Otto Ganter
276-B20-OZ-2-SW
€ 13,63*
Ähnlich
Otto Ganter
277-B12-2-SW
€ 12,10*
Ähnlich
Otto Ganter
278-B20-OZ-2-SW
€ 13,44*
Ähnlich
Otto Ganter
279-B40-OZ-2-SW
€ 30,65*
Ähnlich
Otto Ganter
274.1-B30-OZ-2-SW
€ 28,11*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
€ 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.